Beli lift mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Mulai

    Rp54.999.900

    TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)
    Deskripsi:
    The TEKIRO offer the convenience of wide or narrow installation wrapped up into one configurable package. The durable, safe reliable car lift features an expandable top beam and Tru-Metric arms to suit virtually every vehicle lifting requirement. It's a simple yet highly sophisticated lift designed to minimize service and maintenance cost while delivering low operating expenses and high productivity.
    atribut:
    • Lifting Capacity (t): 4
  2. QUICKJACK Portable Car Lift
    Mulai

    Rp58.999.900

    QUICKJACK Portable Car Lift
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 3175(7000lbs)
    • Lowered Height (mm): 89(3.5inch)
    • Lifting Point Spread (inch): 29.5-60 (749-1524mm)
    • Frame Width (inch): 12.5 (318mm)
    • Frame Length (inch): 71 (1803mm)
    • Frame Weight (kg): 44 (96 lbs)
    • Maximum Lifting Height (mm): 546 (21.5inch)
    • Power Unit Weight (kg): 16 (35 lbs)
    • Shipping Weight (kg): 110 (242lbs)
  3. Kennedy 1/2 Ton Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Kennedy 1/2 Ton Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Deskripsi:
    Ideal for car and light commercial transmission removal and installation. Fully adjustable universal rotary saddle with adjustable corner brackets and safety chains. Foot operated pump and release valve leaves both hands free to manoeuvre transmission. Wide base with four 3” dia. swivel-type ball bearing castors providing stability and easy manoeuvring. Two-stage flash chromed rams inhibit rust from entering the hydraulic system.
    atribut:
    • Lifting Capacity: 0.5 Ton
    • Lifting Height Min: 875mm
    • Lifting Height Max: 1800mm
    • Part Number: KEN5037160K
  4. KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    Mulai

    Rp48.999.900

    KRISBOW Mesin Pengangkat Dua Tiang
    atribut:
    • Lifting Capacity (kg): 4000
    • Lifting Height (mm): 1910
    • Lowest height (mm): 110
    • Overall Height (mm): 3750
    • Overall Width (mm): 3583
    • Electrical Connection (V/Ph/Hz): 220/1/50
    • Max. Car Width (mm): 2616
    • Motor Power (kW/W): 2.2/2200
  5. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  6. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  7. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  8. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  9. Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Rotary Lithium Multi Purpose Grease (MP) (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Gemuk dengan kualitas multiguna yang diguakan untuk otomotif dan industrial dimana gemuk tipe EP tidak bisa digunakan. Direkomendasikan untuk otomotif alat berat dan aplikasi industri. Bisa digunakan untuk normsl temperatur diatas 150 derajat.
    atribut:
    • Color: Kuning Transparant
    • Structure: Smooth & Tacky
    • Soap Type: Lithium HY-12 Hydroxyl Stearate
    • Dropping Point (Minimum): 185-210 Celsius
    • Penetration: '245-260 at 25°C
  10. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  11. BOXER Two Post
    Mulai

    Rp50.999.900

    BOXER Two Post
    atribut:
    • Type of Lift: Symmetrical
    • Capacity (kg): 3500
    • Overall Width (mm): 3402
    • Width Between Columns (mm): 2790
    • Drive-Thru Width (mm): 2554
    • Overall Height (mm): 3596
    • Arm Extended Length (mm): 1142
    • Arm Retracted Length (mm): 781
    • Frequency (Hz): 50
    • Lift Time/Lower Time (s): 50/45
    • Maximum Lifting Height (mm): 1806
    • Pad Height from Floor (mm): 109 and 141
    • Phase: 3
    • Power Supply (V): 380
    • Under Bar Clearance (mm): 3384
  12. Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Rotary Synthetic Lithium Complex Hi-Temp (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Rotary Synthetic Grease was specially designed to meet the need of a wide variety of heavy-duty applications and operating conditions. They provide balanced load carrying capability across a spectrum of loads, speeds and temperatures. It provides excellent high-temperature performance with superb adhesion, structural stability and resistance to water contamination.Advantages and Potential Benefits:> Helps assure proper lubrication and protection even in most severe water exposure conditions> Excellent grease tenacity, help reduce leakage and extend re-lubrication intervals for reduced maintenance requirements> Helps extend grease life and enhance bearing protection in high temperature applications helping to reduce maintenance and replacement costs> Reliable protection of lubricated equipment , even under conditions of high sliding with potential for extended equipment life and reduce unanticipated downtime> Provide potential for inventory rationalization and reduced inventory costsUsed in a wide range of equipment including industrial, automotive, construction and marine applications. Their blue color enables easy verification of application.
    atribut:
    • Color: Biru Transparant
    • Structure: Smooth
    • Soap Type: Lithium Complex
    • Dropping Point (Minimum): 280 – 300 Celcius
    • Penetration: '245 – 260 at 25°C
Daftar Harga lift mobil Terbaru October 2026
TEKIRO 2-Post Car Lift (Alat Pengangkat Mesin)Rp54.999.900
QUICKJACK Portable Car LiftRp58.999.900
Kennedy 1/2 Ton Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)Rp33.999.900
KRISBOW Mesin Pengangkat Dua TiangRp48.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
ASB Fork Lift BearingRp72.900
TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp609.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait